Lataa

KELLOKYTK. TERMOST. VAL.OHJAUS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 3524131
    Läsnäolotunnistin EXTRONIC - Akustinen tunnistin AD-600
    3524131
    Extronic AD-600, sijoitetaan keskukseen. Tunnistimeen liitetään mikrofoni AD-260U/P. Tunnistin kuulee kun ovi porrashuoneeseen avataan sekä kun porrashuoneessa liikutaan.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3524129
    Anturi EXTRONIC - Valoisuusanturi LS-11
    3524129
    Valoisuusanturi LS-11 akustiselle tunnistimelle AD-500 ja AD-500 jolla estetään valojen syttymisen jos porrashuoneessa on runsaasti luonnonvaloa. Valoisuusanturia voidaan käyttää myös tasonsäätimien NP-2T DL ja NP-3T DL kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3524093
    Läsnäolotunnistin EXTRONIC - Tasasuuntaaja 12V EXE-2000
    3524093
    230VAC/12V DC tasasuuntaaja. Virtarajoitettu, maks 1,5 A. Oikosulkusuojattu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3524092
    Releyksikkö EXTRONIC - Logiikkamoduli EX-13
    3524092
    EX-13 on logiikkamoduuli, jota käytetään valaistuksen differentioituun ohjaukseen neljässä tasossa sekä ilmanvaihdon ohjaukseen. EX-13 on tarkoitettu käytettäväksi esim PD-2200 tunnistimen kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3524091
    Releyksikkö EXTRONIC - Logiikkamoduli EX-11
    3524091
    Logiikkamoduli, jota käytetään valaistuksen differentioituun ohjaukseen PD-2200/2400 kanssa. EX-11 on kaksi valaistuslähtöä ja sillä voi ohjata yhden tai kahden huoneen valaistusta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3524088
    Linssi EXTRONIC - Linssi No 51
    3524088
    Toimistolinssi PD-2200/2400 tunnistimeen. Valvonta-alue 16x16 m. Erittäin herkkä linssi joka havaitsee pienimmätkin liikkeet.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3524084
    Läsnäolotunnistin EXTRONIC - Lisämikrofoni metalli AD-260P
    3524084
    Lisämikrofoni AD-500/600 akustiseen tunnistimeen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3524017
    Linssi EXTRONIC - Linssi Nro 17
    3524017
    Varastolinssi. Käytetään tavallisesti varastoissa, jossa jokaista varastokäytävää on tarkkailtava ja ohjattava erikseen. PD-2200 tunnistin on asennettava vaakasuntaan tämän linssin kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3524009
    Läsnäolotunnistin EXTRONIC - IR-läsnäoloilmaisin PD2400 24V
    3524009
    Extronic PD2400 24V AC/DC infrapunatunnistin. Voidaan liittää suoraan 24V kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Erittäin herkkä IR-tunnistin isolla valvonta-alueella. Vaihdettava linssi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3524008
    Asennusjalusta EXTRONIC - Yleisjalusta BR-3
    3524008
    BR-3 on yleisjalusta PD-2200/2400 infrapunatunnistinten asentamiseksi kattoon, säädettävissä 30 astetta pystysuunnassa ja 45 astetta vaakasuunnassa. BR-3 lisäksi tarvitaan myös BR-1.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3524007
    Asennusjalusta EXTRONIC - Yleisjalusta BR-2
    3524007
    BR-2 on vastaava kuin BR-1, mutta siinä on nurkka-asennuslisäosa. Hyödyllinen silloin, kun tunnistinta on kallistettava eteen- tai t aaksepäin nurkka-asennuksessa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3524006
    Asennusjalusta EXTRONIC - Yleisjalusta BR-1
    3524006
    BR-1 on PD-2200/2400 infrapunatunnistinten yleisjalusta, säädettävissä 30 astetta pystysuunnassa ja 45 astetta vaakasuunnassa. Ei tarvita, jos tunnistin asennetaan nurkkaan.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3515633
    Idoor puht.valk - Luxomat PEITELEVY IP54
    3515633
    Luxomat IP54, luokka II, peitelevy Indoor 180 tunnistimiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3515632
    Idoor antrasiitti - Luxomat PEITELEVY IP20
    3515632
    Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3515631
    Idoor teräksen harmaan - Luxomat PEITELEVY IP20
    3515631
    Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva