Lataa

KELLOKYTK. TERMOST. VAL.OHJAUS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Anturi 23 tuotetta
  2. Huonetermostaatti 37 tuotetta
  3. Kellokytkin digitaalinen 19 tuotetta
  4. Keskiölevy 57 tuotetta
  5. Lattiatermostaatti 12 tuotetta
  6. Liiketunnistin 52 tuotetta
  7. Painike langaton KNX 16 tuotetta
  8. Termostaatti 16 tuotetta
  9. Valonheitin 16 tuotetta
  10. Valonsäädin 25 tuotetta
Tuotesarja
  1. 1930/R.Classic 11 tuotetta
  2. cronotec 9 tuotetta
  3. K.1 22 tuotetta
  4. Micromat 8 tuotetta
  5. Q.1/Q.3 30 tuotetta
  6. R.1/R.3 22 tuotetta
  7. R.1/R.3/R.classic 8 tuotetta
  8. S.1/B.3/B.7 65 tuotetta
  9. S.1/K.x/Q.x/R.x 26 tuotetta
  10. Tectomat 30 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ELKO EP 54 tuotetta
  2. HAGER 324 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 25 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 378 tuotetta
Asennustapa
  1. uppoasennus 129 tuotetta
  2. DIN-kisko 37 tuotetta
  3. Pinta-asennus 22 tuotetta
  4. Muu 13 tuotetta
  5. DIN-kiskosovitin 8 tuotetta
  6. Paneeliasennus 72x72 mm 6 tuotetta
  7. Pinta-asennus/uppoasennus 5 tuotetta
  8. lämmitinventtiili 2 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 69 tuotetta
  2. Antrasiitti 48 tuotetta
  3. Musta 25 tuotetta
  4. Alumiini 18 tuotetta
  5. Harmaa 15 tuotetta
  6. Muu 15 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 139 tuotetta
  2. Muu 39 tuotetta
Materiaalin laatu
  1. kestomuovi 127 tuotetta
  2. Muu 44 tuotetta
  3. Duroplast 2 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Liiketunnistin 52 tuotetta
  2. on/off 36 tuotetta
  3. säätönuppi 26 tuotetta
  4. seinälähetin, kokonainen 16 tuotetta
  5. Analoginen 10 tuotetta
  6. Keskiölevy 9 tuotetta
  7. Mekaaninen 6 tuotetta
  8. Läsnäolotunnistin 5 tuotetta
  9. Muu 5 tuotetta
  10. Valotunnistin 3 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 85 tuotetta
  2. IP55 25 tuotetta
  3. IP67 13 tuotetta
  4. IP40 12 tuotetta
  5. IP10 8 tuotetta
  6. IP30 7 tuotetta
  7. IP41 5 tuotetta
  8. IP54 4 tuotetta
  9. IP21 2 tuotetta
  10. IP65 1 tuote
Halogeeniton
  1. Kyllä 127 tuotetta
  2. Ei 13 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 102 tuotetta
  2. Muu 20 tuotetta
  3. Lakattu 17 tuotetta
RAL-numero (vastaava)
  1. 9010 63 tuotetta
  2. 7021 21 tuotetta
  3. 9005 19 tuotetta
  4. 9006 15 tuotetta
  5. 7016 7 tuotetta
  6. 7035 7 tuotetta
  7. 9001 4 tuotetta
Pintamateriaali
  1. Matta 85 tuotetta
  2. Kiiltävä 40 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4709405
    Hohtolamppu S.1/R.1/R.3 - kirkas 230VAC 1.35mA E10
    4709405
    Hohtolamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 kirkas 230VAC 1.35mA E10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3572084
    Kellokytkin astronominen - EE180 1-kan 16A 230V varak.
    3572084
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3514101
    Hämäräkytkin 1s 16A/230VAC - EE702 2300W 2-1000LUX IP55
    3514101
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2613465
    Valonsäädinrunko S.1/R.1/R.3 - 25-400W 2j RCLPD UR LED
    2613465
    Valonsäädinrunko 85421200 Hager Berker.NET 25-400W 2j RCLPD uppo ruuviliittimillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2613453
    Vipu S.1 - 1-os säät. kytk./him. val
    2613453
    Toimintovipu Berker.NET matta puhtaavalkoinen 1-os säät. kytk./him. rungot 85121100/85121200/85421100/85421200 k.puhtaanvalkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2613344
    Läsnäolotunnistin - EE815 360 16A IP41 UKA VAL
    2613344
    Läsnäolotunnistin uppoasennus alaslaskettuun välikattoon tunnistuskeila 360 ast d=7m/2,5m t=1min-1h 1-1000lux kosk. 1x16A IP41 valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2613325
    Liiketunnistin - EE860 220° 16A IP55 PSE VAL
    2613325
    Liiketunnistin valkoinen 220 ast 16A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan tai kattoon ja kulmaan kannakkeen avu lla, etutunnistuskeila 16m ja alatunnistuksella, etäasettelu erikseen tilattavalla kaukosäätimellä EE806 mahdollista
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2613316
    Kulma-asennuskannake - EE855 tun. EE840/850/860/870
    2613316
    Kulma-asennuskannake, valkoinen EE855 liiketunnistimien EE840/850/860/870 asentamiseksi sisä- tai ulkokulmaan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2613311
    Liiketunnistin - EE840 360° 10A IP55 PSE VAL
    2613311
    Liiketunnistin perusversio, valkoinen, EE840 360 ast 10A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan tai kattoon ja kulmaan kannakkeen avulla, tunnistuskeilan halkaisija 10 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2613309
    Liiketunnistin - EE830 200° 10A IP55 PSE VAL
    2613309
    Liiketunnistin perusversio, valkoinen, EE830 200 ast 10A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan ja kulmaan tai kattoon kannakkeen avulla, etutunnistusalue 16 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2613307
    Liiketunnistin - EE820 140° 10A IP55 PSE VAL
    2613307
    Liiketunnistin perus, valkoinen, EE820 140 ast 10A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan ja kulmaan tai kattoon kannakkeen avulla, etutunnistusalue 16 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2613145
    Anturi keskustermostaateille - TC-3 0/+70 NTC PVC l=3m
    2613145
    Anturi keskustermostaateille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2613135
    Keskustermostaatti DIN - TER-3D 0/+60 0.5-5K NTC
    2613135
    Keskustermostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2614207
    Kellokytkin digitaalinen - EGN200 2K/16A monit. BT 2M DIN
    2614207
    Monitoimikellokytkin 2-kanavainen 16A (2vk), digitaalisella näytöllä, käsikäyttöpainikkeella, sisäänrakennetulla Bluetooth-toiminnolla toimintojen ohjelmoimiseksi mobiilisovelluksella ja quicklink-toiminnolla kauko-ohjaukseen. Koko 2 moduulia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2614205
    Kellokytkin digitaalinen - EGN100 1K/10A monit. BT 1M DIN
    2614205
    Monitoimikellokytkin 1-kanavainen 10A vaihtokosketin, ilman näyttöä, käsikäyttöpainikkeella, sisäänrakennetulla Bluetooth-toiminnolla toimintojen ohjelmoimiseksi mobiilisovelluksella ja quicklink-toiminnolla kauko-ohjaukseen. Koko 1 moduuli.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva