Lataa

KAAPELITIET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. MEKA PRO 99 tuotetta
Materiaalin laatu
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasottoputki 3 tuotetta
  2. Jatkokappale 2 tuotetta
  3. Johtokanava 14 tuotetta
  4. Kansi 5 tuotetta
  5. Kulmakappale 7 tuotetta
  6. Läpivientikaulus 8 tuotetta
  7. Päätykappale 12 tuotetta
  8. Peitelevy 3 tuotetta
  9. Pistorasiapylväs 2 tuotetta
  10. Seinäkannake 6 tuotetta
Tuotesarja
  1. Instal 73 tuotetta
  2. Instal Inform 5 tuotetta
Tavaramerkki
  1. MEKA PRO 99 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 63 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 59 tuotetta
  2. M 39 tuotetta
  3. PS 1 tuote
Materiaali
  1. Alumiini 54 tuotetta
  2. Muovi 18 tuotetta
  3. Teräs 10 tuotetta
Halogeeniton
  1. Kyllä 80 tuotetta
  2. Ei 1 tuote
Leveys
  1. 170 mm 10 tuotetta
  2. 144 mm 7 tuotetta
  3. 83 mm 7 tuotetta
  4. 108 mm 5 tuotetta
  5. 82 mm 4 tuotetta
  6. 210 mm 3 tuotetta
  7. 45 mm 3 tuotetta
  8. 48 mm 3 tuotetta
  9. 112 mm 2 tuotetta
  10. 148 mm 2 tuotetta
RAL-numero
  1. 9010 51 tuotetta
  2. 0 4 tuotetta
  3. 7040 4 tuotetta
  4. 9006 4 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. pinnoitettu 38 tuotetta
  2. Anodisoitu 13 tuotetta
  3. Märkälakattu 4 tuotetta
  4. Käsittelemätön 3 tuotetta
  5. kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu 2 tuotetta
  6. Muu 1 tuote
Syvyys
  1. 65 mm 22 tuotetta
  2. 67 mm 8 tuotetta
  3. 83 mm 7 tuotetta
  4. 105 mm 4 tuotetta
  5. 71 mm 4 tuotetta
  6. 82 mm 4 tuotetta
  7. 90 mm 4 tuotetta
  8. 18 mm 1 tuote
  9. 52 mm 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. Symmetrinen 12 tuotetta
  2. Profiloitu 8 tuotetta
  3. Yleiskäyttöinen 7 tuotetta
  4. Seinäasennus 6 tuotetta
  5. Yksipuolinen 4 tuotetta
  6. kanavaliitoksen kattaminen 3 tuotetta
  7. Avoin 2 tuotetta
  8. Kiristin 2 tuotetta
  9. kaksiosainen 2 tuotetta
  10. läpivientimahdollisuus 2 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 51 tuotetta
Materiaalin laatu
  1. Muu 50 tuotetta
Suojakalvolla
  1. Kyllä 34 tuotetta
  2. Ei 11 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1429553
    Johtokanava - INSTAL 108 L=3000 M PW
    1429553
    Johtokanava 80mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  2. 1429533
    Johtokanavan kansi - INSTAL K80 L=3000 M PW
    1429533
    Johtokanavan kansi RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  3. 1433240
    Kojerasia - BASIC MB
    1433240
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1429583
    Johtokanava - INSTAL 170-2 L=3000 M PW
    1429583
    Johtokanava 80mm ja 48mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  5. 1429555
    Johtokanava - INSTAL 144 L=3000 M PW
    1429555
    Johtokanava 80mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  6. 1433241
    Päätykappale pari kojerasiaan - BASIC EC(10 paria)
    1433241
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1429721
    Päätykappale - INSTAL P 108 M (PVC)
    1429721
    Johtokanavan päätykappale
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1429593
    Johtokanava - INSTAL 210-2 L=3000 M PW
    1429593
    Johtokanava 2x80mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  9. 1429532
    Johtokanavan kansi - INSTAL K48 L=3000 M PW
    1429532
    Johtokanavan kansi RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  10. 1429769
    Jatkokappale - INSTAL J
    1429769
    Johtokanavan jatkopala
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1429601
    Johtokanava - INSTAL 108 AD
    1429601
    Johtokanava 80mm kalusteaukolla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  12. 1429276
    Maadoitusliitin - INSTAL ML
    1429276
    Instal johtokanavan maadoitusliitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1429595
    Peitesäle - INSTAL PS L=3000 M PW
    1429595
    Peitesäle johtokanavan seinäasennuksiin RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  14. 1429582
    Johtokanava - INSTAL 170-1 L=3000 M PW
    1429582
    Johtokanava 80mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  15. 1431902
    Pistorasiapylväs 2-puol Instal - INSTAL SP45-2 M1
    1431902
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva