Lataa

ASENNUSPUTKET, PUTKITUSTARVIKK

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. ANAMET 319 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kiinnike 7 tuotetta
  2. Letkuliitin 75 tuotetta
  3. Liitin 36 tuotetta
  4. Lukitusosa 6 tuotetta
  5. Suojaletku metalli 91 tuotetta
  6. Suojaletku muovi 58 tuotetta
  7. Suojaletkuliitin metalli 7 tuotetta
  8. Suojaletkun liitin 4 tuotetta
  9. Tiivistysrengas 4 tuotetta
  10. Tuntematon tuote 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ANA-QUICK PA6 DUO 10 tuotetta
  2. Ana-Quick Profi 42 tuotetta
  3. Anaconda Sealtite 68 tuotetta
  4. Anaflex 7 tuotetta
  5. FCE 13 tuotetta
  6. FCEN 20 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ANAMET 319 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 74 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 168 tuotetta
  2. M 151 tuotetta
Käyttölämpötila
  1. -45...105 °C 90 tuotetta
  2. -40...120 °C 76 tuotetta
  3. -45...260 °C 19 tuotetta
  4. -20...80 °C 13 tuotetta
  5. -25...70 °C 13 tuotetta
  6. -55...300 °C 13 tuotetta
  7. -15...100 °C 12 tuotetta
  8. -55...105 °C 11 tuotetta
  9. -55...145 °C 11 tuotetta
  10. -70...250 °C 7 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. sinkitty 105 tuotetta
  2. Nikkelöity 77 tuotetta
  3. Käsittelemätön 17 tuotetta
  4. Muu 17 tuotetta
Materiaali
  1. Teräs 105 tuotetta
  2. polyamidi (PA) 46 tuotetta
  3. Polyamidi 6 31 tuotetta
  4. Muovi 13 tuotetta
  5. Polypropeeni 5 tuotetta
  6. Kumi 4 tuotetta
  7. Muu 4 tuotetta
  8. Ruostumaton teräs 4 tuotetta
Nimellishalkaisija
  1. 17 mm 22 tuotetta
  2. 10 mm 16 tuotetta
  3. 12 mm 16 tuotetta
  4. 48 mm 15 tuotetta
  5. 29 mm 12 tuotetta
  6. 10.2 mm 10 tuotetta
  7. 13 mm 9 tuotetta
  8. 13.9 mm 9 tuotetta
  9. 18.5 mm 9 tuotetta
  10. 23 mm 9 tuotetta
Väri
  1. Musta 171 tuotetta
  2. Harmaa 16 tuotetta
  3. Punainen 4 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 95 tuotetta
  2. IP68 67 tuotetta
  3. IP40 14 tuotetta
  4. IP54 10 tuotetta
  5. IP65 5 tuotetta
Ulkohalkaisija
  1. 21.1 mm 15 tuotetta
  2. 17.8 mm 13 tuotetta
  3. 26.4 mm 13 tuotetta
  4. 33.1 mm 13 tuotetta
  5. 41.8 mm 10 tuotetta
  6. 21 mm 7 tuotetta
  7. 54 mm 6 tuotetta
  8. 13 mm 5 tuotetta
  9. 47.8 mm 5 tuotetta
  10. 14.4 mm 4 tuotetta
Sisähalkaisija
  1. 16 mm 16 tuotetta
  2. 12.6 mm 13 tuotetta
  3. 21 mm 13 tuotetta
  4. 26.5 mm 13 tuotetta
  5. 35.1 mm 11 tuotetta
  6. 10.1 mm 5 tuotetta
  7. 13 mm 5 tuotetta
  8. 40.3 mm 5 tuotetta
  9. 10 mm 4 tuotetta
  10. 16.9 mm 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1107368
    Vedonpoistoliitin muovil. B12 - 2670201 M20 B12 5-12 mm
    1107368
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1107367
    Vedonpoistoliitin muovil. B10 - 2670161 M16 B10 2,5-8 mm
    1107367
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1107307
    Liitin muoviletkulle B29 IP65 - M32-B29-0 ANA-QUICK PROFI
    1107307
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1107304
    Liitin muoviletkulle B17 IP65 - M20-B17-0 ANA-QUICK PROFI
    1107304
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1107284
    PP-asennusletku musta Anamet - PP-B12 M16 PG11 ANA-QUICK
    1107284
    Muoviasennusletku musta ANA-QUICK PP-B12 M16 PG11
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  6. 1107262
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B37 M40 PG36ANA-QUICK 25m
    1107262
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  7. 1107258
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B23 M25 PG21ANA-QUICK 50m
    1107258
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  8. 1107256
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B17 M20 PG16ANA-QUICK 50m
    1107256
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  9. 1107254
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B12 M16 PG11ANA-QUICK 50m
    1107254
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  10. 1107252
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B10 M12 PG9 ANA-QUICK 50m
    1107252
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  11. 1107250
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B50 M50 PG48ANA-QUICK 25m
    1107250
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  12. 1107240
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B37 M40 PG36 ANA-QUICK
    1107240
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  13. 1107232
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B29 M32 PG29 ANA-QUICK
    1107232
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  14. 1107225
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B23 M25 PG21 ANA-QUICK
    1107225
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  15. 1107220
    Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B17 M20 PG16 ANA-QUICK
    1107220
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva