Lataa

ASENNUSPUTKET, PUTKITUSTARVIKK

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennusputki metalli 1 tuote
  2. Lisätarvike 1 tuote
  3. Suojaletku metalli 24 tuotetta
  4. Suojaletku muovi 17 tuotetta
  5. Suojaletkuliitin metalli 21 tuotetta
  6. Suojaletkuliitin muovi 30 tuotetta
  7. Suojaletkun pääte 6 tuotetta
  8. Supistus muovi 1 tuote
Tuotesarja
  1. Adaptaflex 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ADAPTAFLEX 180 tuotetta
  2. CABLEX 4 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 29 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 118 tuotetta
  2. M 66 tuotetta
Nimellishalkaisija
  1. 16 mm 17 tuotetta
  2. 32 mm 12 tuotetta
  3. 20 mm 11 tuotetta
  4. 25 mm 8 tuotetta
  5. 21 mm 7 tuotetta
  6. 40 mm 7 tuotetta
  7. 13 mm 6 tuotetta
  8. 28 mm 6 tuotetta
  9. 34 mm 6 tuotetta
  10. 42 mm 5 tuotetta
Väri
  1. Musta 70 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 35 tuotetta
  2. IP69 21 tuotetta
  3. IP65 4 tuotetta
  4. IP40 2 tuotetta
Käyttölämpötila
  1. -45...150 °C 19 tuotetta
  2. -5...105 °C 18 tuotetta
  3. -5...120 °C 17 tuotetta
  4. -5...90 °C 4 tuotetta
  5. -45...250 °C 2 tuotetta
Materiaali
  1. Teräs 25 tuotetta
  2. polyamidi (PA) 17 tuotetta
  3. Metalli 11 tuotetta
  4. Muovi 2 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Suojaletku metalli 48 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. sinkitty 25 tuotetta
  2. Nikkelöity 21 tuotetta
  3. galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. Suora 28 tuotetta
  2. 90°-kulma 11 tuotetta
  3. 45°-kulma 4 tuotetta
Ulkohalkaisija
  1. 33.1 mm 5 tuotetta
  2. 21.1 mm 4 tuotetta
  3. 15.8 mm 3 tuotetta
  4. 21.2 mm 3 tuotetta
  5. 26.4 mm 3 tuotetta
  6. 28.5 mm 3 tuotetta
  7. 13 mm 2 tuotetta
  8. 17.8 mm 2 tuotetta
  9. 34.5 mm 2 tuotetta
  10. 41.8 mm 2 tuotetta
Sisähalkaisija
  1. 26.7 mm 5 tuotetta
  2. 15.9 mm 4 tuotetta
  3. 21 mm 3 tuotetta
  4. 10 mm 2 tuotetta
  5. 11.8 mm 2 tuotetta
  6. 12.5 mm 2 tuotetta
  7. 16.5 mm 2 tuotetta
  8. 22.6 mm 2 tuotetta
  9. 35.2 mm 2 tuotetta
  10. 35.4 mm 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1108403
    Muovisuojaletku PA6 kevyt - PAFL21/BL/50M MUS
    1108403
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  2. 1108402
    Muovisuojaletku PA6 kevyt - PAFL16/BL/50M MUS
    1108402
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  3. 1108401
    Muovisuojaletku PA6 kevyt - PAFL13/BL/50M MUS
    1108401
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
  4. 1108070
    Pinnoitettu suojaletku - SP40/BL/25M MUS
    1108070
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  5. 1107992
    Suojaletkukiinnike - ACB34
    1107992
    Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  6. 1107989
    Suojaletkukiinnike - ACB28
    1107989
    Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1107986
    Suojaletkukiinnike - ACB21
    1107986
    Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1107983
    Suojaletkukiinnike - ACB16
    1107983
    Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1107980
    Suojaletkukiinnike - ACB13
    1107980
    Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  10. 1107880
    Nestetiivis suojaletku - SPL25/BL/25M MUS
    1107880
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  11. 1107875
    Nestetiivis suojaletku - SPL20/BL/25M MUS
    1107875
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  12. 1107874
    Nestetiivis suojaletku - SPL20/BL/10M MUS
    1107874
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  13. 1107870
    Nestetiivis suojaletku - SPL16/BL/25M MUS
    1107870
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  14. 1107828
    Muovisuojaletku PA6 - PAFS28/BL/25M MUS
    1107828
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  15. 1107821
    Muovisuojaletku PA6 - PAFS21/BL/25M MUS
    1107821
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva