Lataa

ASENNUSPUTKET, PUTKITUSTARVIKK

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. ANAMET-SUOJALETKUT 319 tuotetta
  2. PUTKI-/YHDISTELMÄKAAP+TARV. 354 tuotetta
  3. ADAPTAFLEX SUOJALETKUT 184 tuotetta
Yleisnimi
  1. Asennusputki muovi 34 tuotetta
  2. Jatkomuhvi muovi 37 tuotetta
  3. Letkuliitin 75 tuotetta
  4. Liitin 36 tuotetta
  5. Putkenpääte muovi 26 tuotetta
  6. Suojaletku metalli 127 tuotetta
  7. Suojaletku muovi 75 tuotetta
  8. Suojaletkuliitin metalli 39 tuotetta
  9. Suojaletkuliitin muovi 30 tuotetta
  10. Valaisinpistorasia 46 tuotetta
Tuotesarja
  1. ANA-QUICK PA6 DUO 10 tuotetta
  2. Ana-Quick Profi 42 tuotetta
  3. Anaconda Sealtite 68 tuotetta
  4. Elli 12 tuotetta
  5. Exxact 20 tuotetta
  6. FCE 13 tuotetta
  7. FCEN 20 tuotetta
  8. HelaGuard 19 tuotetta
  9. Multifix 46 tuotetta
  10. VBS 56 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 133 tuotetta
  2. ADAPTAFLEX 180 tuotetta
  3. ANAMET 321 tuotetta
  4. CAMOZZI 341 tuotetta
  5. HELLERMANN TYTON 23 tuotetta
  6. OBO BETTERMAN 63 tuotetta
  7. PIPELIFE 35 tuotetta
  8. PURSO 31 tuotetta
  9. SCHNEIDER ELECTRIC 132 tuotetta
  10. TOPPI 48 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 424 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1036 tuotetta
  2. M 336 tuotetta
  3. PAK 14 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 239 tuotetta
  2. Teräs 160 tuotetta
  3. polyamidi (PA) 65 tuotetta
  4. Metalli 33 tuotetta
  5. Polyamidi 6 31 tuotetta
  6. PVC 20 tuotetta
  7. Polypropeeni 19 tuotetta
  8. Alumiini 9 tuotetta
  9. Muu 6 tuotetta
  10. Ruostumaton teräs 5 tuotetta
Väri
  1. Musta 276 tuotetta
  2. Harmaa 90 tuotetta
  3. Valkoinen 77 tuotetta
  4. Muu 20 tuotetta
  5. Vihreä 10 tuotetta
  6. Punainen 5 tuotetta
  7. Antrasiitti 3 tuotetta
  8. Oranssi 3 tuotetta
  9. Sininen 2 tuotetta
  10. Alumiini 1 tuote
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 200 tuotetta
  2. sinkitty 142 tuotetta
  3. Nikkelöity 109 tuotetta
  4. Muu 18 tuotetta
  5. Lakattu 3 tuotetta
  6. galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty 2 tuotetta
  7. Kuumasinkitty 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. Suora 116 tuotetta
  2. Pistoliitin 111 tuotetta
  3. Yksittäinen 39 tuotetta
  4. 90°-kulma 35 tuotetta
  5. Muu 25 tuotetta
  6. 45°-kulma 21 tuotetta
  7. 90° kulma 20 tuotetta
  8. Asennuskansi 13 tuotetta
  9. sileä kansi 10 tuotetta
  10. Jäykkä 8 tuotetta
Käyttölämpötila
  1. -45...105 °C 90 tuotetta
  2. -40...120 °C 76 tuotetta
  3. -45...150 °C 19 tuotetta
  4. -45...260 °C 19 tuotetta
  5. -5...105 °C 18 tuotetta
  6. -5...120 °C 17 tuotetta
  7. -20...80 °C 13 tuotetta
  8. -25...70 °C 13 tuotetta
  9. -55...300 °C 13 tuotetta
  10. -15...100 °C 12 tuotetta
Nimellishalkaisija
  1. 16 mm 27 tuotetta
  2. 12 mm 25 tuotetta
  3. 17 mm 22 tuotetta
  4. 10 mm 19 tuotetta
  5. 20 mm 16 tuotetta
  6. 13 mm 15 tuotetta
  7. 48 mm 15 tuotetta
  8. 21 mm 14 tuotetta
  9. 32 mm 14 tuotetta
  10. 28 mm 12 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 130 tuotetta
  2. IP68 75 tuotetta
  3. IP30 26 tuotetta
  4. IP69 21 tuotetta
  5. IP40 16 tuotetta
  6. IP54 10 tuotetta
  7. IP65 9 tuotetta
  8. IP20 8 tuotetta
  9. IP3X 4 tuotetta
  10. IP66 4 tuotetta
Halogeeniton
  1. Kyllä 200 tuotetta
  2. Ei 66 tuotetta
Ulkohalkaisija
  1. 21.1 mm 20 tuotetta
  2. 33.1 mm 19 tuotetta
  3. 26.4 mm 17 tuotetta
  4. 17.8 mm 16 tuotetta
  5. 41.8 mm 13 tuotetta
  6. 25 mm 11 tuotetta
  7. 20 mm 10 tuotetta
  8. 32 mm 9 tuotetta
  9. 13 mm 7 tuotetta
  10. 16 mm 7 tuotetta
Sisähalkaisija
  1. 16 mm 17 tuotetta
  2. 21 mm 16 tuotetta
  3. 12.6 mm 14 tuotetta
  4. 26.5 mm 14 tuotetta
  5. 35.1 mm 11 tuotetta
  6. 10 mm 8 tuotetta
  7. 13 mm 8 tuotetta
  8. 16.9 mm 6 tuotetta
  9. 10.1 mm 5 tuotetta
  10. 26.7 mm 5 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1317374
    Putkikiinnike Quick-pipe - M40 harmaa (50kpl/pss)
    1317374
    Putkikiinnike. Polypropeeni. vaaleanharmaa. RAL 7035 Mitta: M40 Läpireiällä. paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan. koestu slämpötila 650 astC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1317365
    Putkikiinnike Quick-pipe - M25 HAR (100kpl/pss)
    1317365
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1317360
    Putkikiinnike Quick-pipe - M20 HAR (100kpl/pss)
    1317360
    Putkikiinnike. Polypropeeni. vaaleanharmaa. RAL 7035. M20 Läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1317352
    Putkikiinnike Quick-pipe - M32 VAL (50kpl/pss)
    1317352
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1317345
    Putkikiinnike Quick-pipe - M25 VAL (100kpl/pss)
    1317345
    Putkikiinnike. Polypropeeni. puhtaanvalkoinen. RAL 9010. M25 Läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1317340
    Putkikiinnike Quick-pipe - M20 VAL (100kpl/pss)
    1317340
    Putkikiinnike. Polypropeeni. puhtaanvalkoinen. RAL 9010. M20 Läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen. paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan. koestuslämpötila 750 astC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1317336
    Putkikiinnike Quick-pipe - M16 VAL (100kpl/pss)
    1317336
    Putkikiinnike M16 läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen. PP. puhtaanvalkoinen. RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1171536
    Ruuvikansi maalattu - KANSI 350 SILEÄ
    1171536
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1171531
    Rasia 210x210mm - PUHELINNOUSURASIA
    1171531
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1171529
    Ruuvikansi maalattu - KANSI 280 SILEÄ
    1171529
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1171522
    Ruuvikansi maalattu - KANSI 210 SILEÄ
    1171522
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1171521
    Ruuvikansi maalaamaton - KANSI 210 SILEÄ
    1171521
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1156038
    Kaari 90 Quick-pipe - M20 VAL
    1156038
    Jatkomuhvi, kaari, avattava, M20, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  14. 1156030
    Jatko kpl Quick-pipe - M20 HAR
    1156030
    Jatkomuhvi, suora, avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  15. 1156026
    Jatko kpl Quick-pipe - M32 VAL
    1156026
    Jatkomuhvi, suora, avattava, M32, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva