Tunnistinvalaisin Steinel - L1 60W/E27. IP44/II. IK07 val
PIR-tunnistin. valvontakulma 180 ast. Etäisyys max. 10m. hämäräkytkinsäätö 2-2000 luksia.
Sähkönumero:
4111004
GTIN:
4007841650513
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Seinään asennettava
Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
Toiminta-alueen voi rajata tarkkaan sopivaksi, käännettävällä tunnistinlinssilllä (90 ast. pystysuunnassa).
Toimintakulma: 180ast.
Toimintaetäisyys: enintään 10m
Hämäryystason asetus: 2-2000 luksia
Kytkentäajan asetus: 8s - 35min
Sisältää numerotarra-arkin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin Steinel
- Tuotenimi: L1 60W/E27. IP44/II. IK07 val
- Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
- Tavaramerkki: STEINEL PROFESSIONAL
- GTIN: 4007841650513
- Toimittajan tuotekoodi: 650513
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.755 kg
- Tilavuus: 4.141 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 265 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 110 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Soveltuu lampputeholle: 60...60 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Kyllä
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 120 mm mm
- Korkeus/syvyys: 255 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: Muu
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 230...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 60 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu