Tunnistinvalaisin Start Eco Surface - 0043438 IP44 24W 830/840 PIR
Start Eco Surface 24W 1800lm 3000K/4000K Dualtone PIR opaali valkoinen
Sähkönumero:
4170573
GTIN:
5410288434384
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IP44 roiskevesitiivis Start Eco Surface Dualtone on saatavissa myös PIR -versiona, jossa on läsnäolotunnistin ja värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Vankka rakenne ja opaaliakryylikupu tuottavat tasaisen ja miellyttävän valon koko valaistavaan tilaan.
- Pinta-asennettava seinään ja kattoon sisätiloihin
- LED 18W ja 24W
- 1400 - 1800lm
- Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta dip-kytkimellä: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Roiskevesitiivis IP44
- Kestävä runko IK03
- Kaksi halkaisijaa 330mm ja 360mm
- Tasainen ja miellyttävä valonjako
- Elinikä 30 000h
- Takuu 3 vuotta
- Erinomainen hinta-laatusuhde asuntotuotantoon sisätiloihin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin Start Eco Surface
- Tuotenimi: 0043438 IP44 24W 830/840 PIR
- Tavaramerkki: SYLVANIA
- GTIN: 5410288434384
- Toimittajan tuotekoodi: 0043438
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.985 kg
- Tilavuus: 19.903 L
- Pituus: 391 mm
- Leveys: 126 mm
- Korkeus: 404 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 360 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 112 mm mm
- Korkeus/syvyys: 112 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1800 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 90000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.7
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 100...155.8 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 24 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 70
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 75 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 24
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 14
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: portaaton
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei
Kirjoita arvostelu