Tunnistinvalaisin Naiad 25G3 - Naiad L60 2100lm 840 O RS

Naiad L600 2100lm 840 IP44 O RS
Sähkönumero: 4306644
GTIN: 7330139252340
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Naiad LED

Naiad LED on helposti asennettava IP44-luokan matalarakenteinen yleisvalaisin.
Satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön.
Saatavana kahdella eri värilämpötilalla, 830 ja 840.
Kolme eri pituutta: 602, 1202 ja 1502 mm.

Tuoteperheeseen kuuluu ÖK- (läpijohdotetut), DALI-, RS- (liiketunnistin), 
PIR- (läsnäolotunnistin), Corridor function- sekä turvavaloversiot (1h akku).

  • Runko ja asennuslevy valkoinen. 
  • Satiiniopaali kupu.
  • Valontuotto 2000 - 8300 lm
  • Elinikä LLMF 100 00 h @25 °C 80%
  • Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
  • D-merkitty, Ra>80, SCDM 3
  • Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. 
  • Takuu 5 vuotta


Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tunnistinvalaisin Naiad 25G3
  • Tuotenimi: Naiad L60 2100lm 840 O RS
  • Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
  • Tuotesarja: Naiad 25G3
  • Tavaramerkki: EXAKTOR
  • GTIN: 7330139252340
  • Toimittajan tuotekoodi: E7213362

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.71 kg
  • Tilavuus: 5.338 L
  • Pituus: 610 mm
  • Leveys: 175 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 159 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Kyllä
  • Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Pituus: 602 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 46 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK06
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 2180 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Muu
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.95
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 16 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 136 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 70
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 55
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tunnistinvalaisin Naiad 25G3 - Naiad L60 2100lm 840 O RS
Arvostele