Tunnistinvalaisin Naiad 25G3 - Naiad L120 4300lm 840 O RS
Naiad L1200 4300lm 840 IP44 O RS
Sähkönumero:
4306648
GTIN:
7330139252388
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Naiad LED
Naiad LED on helposti asennettava IP44-luokan matalarakenteinen yleisvalaisin.
Satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön.
Saatavana kahdella eri värilämpötilalla, 830 ja 840.
Kolme eri pituutta: 602, 1202 ja 1502 mm.
Tuoteperheeseen kuuluu ÖK- (läpijohdotetut), DALI-, RS- (liiketunnistin),
PIR- (läsnäolotunnistin), Corridor function- sekä turvavaloversiot (1h akku).
- Runko ja asennuslevy valkoinen.
- Satiiniopaali kupu.
- Valontuotto 2000 - 8300 lm
- Elinikä LLMF 100 00 h @25 °C 80%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- D-merkitty, Ra>80, SCDM 3
- Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon.
- Takuu 5 vuotta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin Naiad 25G3
- Tuotenimi: Naiad L120 4300lm 840 O RS
- Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
- Tuotesarja: Naiad 25G3
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139252388
- Toimittajan tuotekoodi: E7213366
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.095 kg
- Tilavuus: 11.011 L
- Pituus: 1210 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 159 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1202 mm mm
- Korkeus/syvyys: 46 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4363 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Muu
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.95
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 33 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 132 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 45
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 27
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu