Tunnistinvalaisin - AVR66.1204L LED20W/840 E PIR
AVR66 Jono-valaisin, AVR66.1204L 20W, 1900lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: PIR, SL I, IP44, IK02, L80B50 100000h, Läp
Sähkönumero:
4217918
GTIN:
6418677627316
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jono-valaisimilla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia valaistusjärjestelmiä. Jono-mallisto sisältää laajan valikoiman monipuolisia teknisiä ratkaisuja erilaisiin valaistustarpeisiin. Käyttökohteina ovat niin kodit, toimistot kuin varastotkin. Valaisin sopii erinomaisesti kylpyhuone- ja keittiövalaisimeksi, ramppivalaisimeksi käytäviin ja portaisiin sekä autokatoksiin ja autotalleihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin
- Tuotenimi: AVR66.1204L LED20W/840 E PIR
- Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
- Tuotesarja: AVR66 LED
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677627316
- Toimittajan tuotekoodi: AVR66.1204L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.175 kg
- Tilavuus: 6.955 L
- Pituus: 1260 mm
- Leveys: 92 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 87 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 1256 mm mm
- Korkeus/syvyys: 55 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Kyllä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 20 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
Kirjoita arvostelu