Tunnistinvalaisin AVR320 - AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR
AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR
Sähkönumero:
4103518
GTIN:
6438389007640
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AVR320 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. LED DW-versioissa on vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K, tehot 10W, 14W tai 19W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR320-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin AVR320
- Tuotenimi: AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR
- Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
- Tuotesarja: AVR320
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438389007640
- Toimittajan tuotekoodi: AVR320.1144L/DW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.357 kg
- Tilavuus: 12.864 L
- Pituus: 335 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 320 mm mm
- Ulkohalkaisija: 320 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotushalkaisija: 306 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 320 mm mm
- Korkeus/syvyys: 107 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1514 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Valaisimen tehokkuus: 108 lm/W lm/W
- Rakenteellinen upotussyvyys: 43 mm mm
Kirjoita arvostelu