Tunnistinvalaisin - AVR254.1114L 11W/840 E ACO PIR
PIR-tunnistinvalaisin AVR254.1114L 11W, 1100lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: PIR, SL II, IP44, IK02, L80B50 100000h,
Sähkönumero:
4217364
GTIN:
6418677625725
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AVR254-valaisimet on suunniteltu yleisvalaisimiksi sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle ja ulos. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti kylpyhuone- ja WC-tiloihin, vaatehuoneisiin, ulkokatoksiin, terasseille ja eteisvalaisimiksi. Valaisin vaihtoehtoina myös LED-, PIR- ja tutkamallit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tunnistinvalaisin
- Tuotenimi: AVR254.1114L 11W/840 E ACO PIR
- Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
- Tuotesarja: AVR254 LED
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677625725
- Toimittajan tuotekoodi: AVR254.1114L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.766 kg
- Tilavuus: 7.288 L
- Pituus: 265 mm
- Leveys: 275 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 254 mm mm
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotushalkaisija: 240 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 254 mm mm
- Korkeus/syvyys: 90 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1100 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.87
- Järjestelmän enimmäisteho: 11 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 34 mm mm
Kirjoita arvostelu