Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH

Lumi Tunnistinvalaisin 12W 4000K 1000lm PIR M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 35000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
Sähkönumero: 4297217
GTIN: 6435200219817
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Lumi yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot ja kylpyhuoneet. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuppoon valaisimen mukana tulevan asennusraudan avulla. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi-sarjasta löytyy Radar 10–100 ja Pir-mallit. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida sekä ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

• Runko ja kupu polykarbonaattia.
• Valkoinen, RAL 9016.
• Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
• Radar 10-100 3 x 2,5 mm2.
• Tunnistinvalaisimet (Pir) 4 x 2,5 mm2.
• Asennuskorkeus 2–6 metriä.
• Kaksi kokoa: Ø 320 ja 400 mm.
• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
• IP44.
• IK10.
• Kiinteä led:
• 320-malli: 12 W / 1000 lm.
• 400-malli: 18 W / 1700 lm.
• Lumi 320-mallista saatavana Radar 10–100 ja Pir-mallit.
• Lumi 400-mallista saatavana Radar 10–100-mallit.
• Käyttöympäristön lämpötila on 0 … 25 °C.
• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
• PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tunnistinvalaisin
  • Tuotenimi: 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH
  • Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
  • Tuotesarja: LUMI
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200219817
  • Toimittajan tuotekoodi: A2LUFP

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.06 kg
  • Tilavuus: 8.978 L
  • Pituus: 330 mm
  • Leveys: 325 mm
  • Korkeus: 110 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 320 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 320 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Kyllä
  • Soveltuu lampputeholle: 12...12 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Valkoinen
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 300 mm mm
  • Upotushalkaisija: 300 mm mm
  • Valotunnistimella: Kyllä
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 4
  • Pituus: 320 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 94 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK10
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1000 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 35000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Ei ole
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.9
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 250...250 mA mA
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 12 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 0...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 83 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 92
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 61
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 26 mm mm
  • Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH
Arvostele