Tulppavarokekotelo - 2XPK16 & 2XPK29 + PK16
VRK 316,PYLV.KOT.ERIK.PEN
Sähkönumero:
3439253
GTIN:
6410034392530
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pylväsvarokekotelo IP67
VRK 316,PYLV.KOT.ERIK.PEN Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, 25 A, 400 V, pylväs- seinäkiinnitys,
haaroitus Cu 2 x (3 x 16 + 16) Al 2 x (3 x 35 Al + Cu 10) tai 2 x (4 x 35 Al) 2)
Kotelon mitat 172x310x120.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tulppavarokekotelo
- Tuotenimi: 2XPK16 & 2XPK29 + PK16
- Yleisnimi: Tulppavarokekotelo
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034392530
- Toimittajan tuotekoodi: VRK316ERIK.PEN
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.3 kg
- Tilavuus: 6.398 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 172 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjauslaitekotelo kalustettu
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Kotelointiluokka (IP): IP67
Kirjoita arvostelu