Tulppasulake gR DII 25A 500V - 1000507.25A
DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC
Sähkönumero:
3005125
GTIN:
4028854000744
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27
Nimellisjännite: 500 VAC
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tulppasulake gR DII 25A 500V
- Tuotenimi: 1000507.25A
- Yleisnimi: Tulppasulake erikoisnopea
- Tavaramerkki: SIBA
- GTIN: 4028854000744
- Toimittajan tuotekoodi: 1000507.25A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.023 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tulppasulake
- Nimellisvirta: 25 A A
- Nimellisjännite: 500 V V
- Laukaisukäyrä: Erittäin nopea (FF)
- Varokealustan koko: DII
- Käyttöluokka: gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Kirjoita arvostelu