Tulppasulake gG DIII-63A - FS 598.0637
Sähkönumero:
3008263
GTIN:
4086500054244
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tulppasulake gG DIII-63A
- Tuotenimi: FS 598.0637
- Yleisnimi: Tulppasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 4086500054244
- Toimittajan tuotekoodi: R215088M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.031 L
- Pituus: 24 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 63 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tulppasulake
- Nimellisvirta: 63 A A
- Nimellisjännite: 500 V V
- Laukaisukäyrä: Muu
- Värikoodi: Kupari
- Varokealustan koko: DIII
- Käyttöluokka: gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kirjoita arvostelu