Tulppasulake gG DII-25A - FS 597.0257
Sähkönumero:
3008225
GTIN:
4086500000081
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tulppasulake gG DII-25A
- Tuotenimi: FS 597.0257
- Yleisnimi: Tulppasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 4086500000081
- Toimittajan tuotekoodi: X212540M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.033 kg
- Tilavuus: 0.029 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 24 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tulppasulake
- Nimellisvirta: 25 A A
- Nimellisjännite: 500 V V
- Laukaisukäyrä: Muu
- Värikoodi: Keltainen
- Varokealustan koko: DII
- Käyttöluokka: gL/gG (kaapelinsuojaus/laitesuojaus)
Kirjoita arvostelu