Tukieristintarvikepussi - AE08-0002 Kiskonkannake
Maadoituskiskojen tukieristintarvikepussi 40M10. Pussi sis.kaksi 40mm M10 tukieristintä,neljä DIN933 M10x20ruuvia,neljä DIN125 M10 aluslaattaa
Sähkönumero:
1912354
GTIN:
6410019123548
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Eristimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Kiinnitystarvikkeet ovat sinkittyä terästä. Pakkaus sisältää kaksi kappaletta 40 mm M10 tukieristimiä, neljä DIN933 M10x20 ruuvia sekä neljä DIN125 M10 aluslaattaa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tukieristintarvikepussi
- Tuotenimi: AE08-0002 Kiskonkannake
- Yleisnimi: Kiskonkannake
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410019123548
- Toimittajan tuotekoodi: AE08-0002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.264 kg
- Tilavuus: 0.405 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Virtakiskotuki
- Napojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu