• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Tracklight Spot Kohdevalaisin - TRACK SP D75 25W/4000K 90RA BK

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT D75 25W 4000K 90RA NFL BK LED-kiskokohdevalaisimen teho on 25 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan neutraalin (4000K) 1900 lm valovirran (76 lm/W). Valaisimen avauskulma on 24 ast. Ra-indeksi on yli 90 ja se on väriltään musta.
Sähkönumero: 4231945
GTIN: 4058075113589
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

LEDVANCEn uusi kiskoon asennettavien kohdevalaisimien tuoteperhe sisältää yhteensä 18 erilaista valaisinta ja kuusi erilaista vaihdettavaa heijastinta. 

LEDVANCE Tracklight Spot -LED-valaisimia on saatavilla valkoisena (RAL9016), mustana (RAL9004) ja harmaana (RAL7042). Jokaista väriä on saatavilla 25W (1900lm), 35W (2800lm) tai 55W (4200lm) tehoilla. Kaikista teho- ja väriluokista löytyy 3000K ja 4000K värilämpötilalla omaavat mallit. 

LEDVANCE Tracklight Spot -valaisimiin on valmiiksi asennettu 24°:een heijastin. Lisätarvikkeena löytyy heijastimet joiden avulla voidaan avauskulmaa kaventaa 15°:een tai laajentaa 38°:een. Jokaiselle teholle/koolle löytyy omat heijastimet. 

Valaisimet ovat varustettu universaalilla 3-vaihe adapterilla, jonka avulla se on yhteensopiva useiden eri 3-vaiheisten valaisinkiskojärjestelmien kanssa, mm. Powergear, Staff, Norlux, Nordic, GLOBAL, Nuco, EUTRAC... 

Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja päätykappale polykarbonaatista. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niilla myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tracklight Spot Kohdevalaisin
  • Tuotenimi: TRACK SP D75 25W/4000K 90RA BK
  • Yleisnimi: Kohdevalaisin
  • Tuotesarja: Tracklight Spot
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075113589
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075113589

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.83 kg
  • Tilavuus: 2.565 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Korkeus: 285 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: I
  • Ulkohalkaisija: 75 mm mm
  • Heijastin: Korkeakiiltoinen
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: virtakiskoadapteri
  • Rungon väri: Musta
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 90-100
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Kyllä
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Korkeus/syvyys: 255 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Ei
  • Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1900 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: pyörivä ja kääntyvä
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 45000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 110...110 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Heijastin
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 25 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 1900...1900 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 15
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -10...40 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 80 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tracklight Spot Kohdevalaisin - TRACK SP D75 25W/4000K 90RA BK
Arvostele