Toimilaite LM24 IP54 - LM24A
Ilmastointipeltien toimilaite 5 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 150 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö painikkeella. voidaan lukita.
Sähkönumero:
AAD2316
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Toimilaite LM24 IP54
- Tuotenimi: LM24A
- Tavaramerkki: BELIMO
- Toimittajan tuotekoodi: LM24A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.505 kg
- Tilavuus: 1.606 L
- Pituus: 194 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Säädintoimilaite väyläjärjestelmään
Kirjoita arvostelu