Toimil. AC 24V, 5Nm, 3-P - HTD24-3
Kiertoliiketoimilaite. 5 Nm. AC 24 V. 3-piste. Toiminta-aika moottori 140 s.
Sähkönumero:
AAD2248
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Toimil. AC 24V, 5Nm, 3-P
- Tuotenimi: HTD24-3
- Tavaramerkki: BELIMO
- Toimittajan tuotekoodi: HTD24-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.408 kg
- Tilavuus: 1.376 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Säädintoimilaite väyläjärjestelmään
Kirjoita arvostelu