Tmv ajolangalle 35 mm2 - AJOLANGANTYÖMAAD.VÄLINE
Tarkoitettu käytettäväksi rautateiden ajojohtimissa (JK74) ja raiteissa (JK78T). Yhteensopiva eristysauvojen MGV, MDV/MSV, MTV ja JG S soketin kanssa. Sisältää TYÖMAADOITUS lipun johtimessa. Tarkoitettu käytettäväksi rautateiden ajojohtimissa (JK74) ja raiteissa (JK78T). Yhteensopiva eristysauvojen MGV, MDV/MSV, MTV ja JG S soketin kanssa. Sisältää TYÖMAADOITUS lipun johtimessa.
Sähkönumero:
6458034
GTIN:
6410064580341
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tmv ajolangalle 35 mm2
- Tuotenimi: AJOLANGANTYÖMAAD.VÄLINE
- Yleisnimi: Työmaadoituslaite
- Tavaramerkki: RAGNAR STÅLSKOG
- GTIN: 6410064580341
- Toimittajan tuotekoodi: JK74-JK78T 35/15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.68 kg
- Tilavuus: 32.844 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntäelementti maadoitus- ja oikosulkulaitteelle
Kirjoita arvostelu