Tikashylly 400mm/6m - NH140
Sähkönumero:
1441615
GTIN:
6410014416157
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M
Systemal Presto Alumiininen 1-sarjan kaapelihylly
Teollisuuden asennuksiin, tavanomaisille kaapelikuormille tarkoitettu kaapelihyllysarja, jonka tukiväli on enintään 5m. Leveissä hyllyissä, 400–600mm, on käytetty vahvempaa paarreprofiilia kuin kapeissa hyllyissä. 1-sarjan hyllyille soveltuvat parhaiten keski- ja seinäkannakointi sekä porttiripustus. Pienajako 300mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tikashylly 400mm/6m
- Tuotenimi: NH140
- Yleisnimi: Tikashylly
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410014416157
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-NH140
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 36
- Peruserä: 6
- Yksikkö: M
- Paino: 1.302 kg
- Tilavuus: 23.76 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 54 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikashylly
- Leveys: 424 mm mm
- Korkeus: 85 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Muu
- Pienan tyyppi: profiili ilman reikiä
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 6000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Pienan kiinnitys: Hitsattu
Kirjoita arvostelu