Tiivistystarviketyökalu VBS - V-TEC TBZ levitystyökalu

V-TEC TBZ levitystyökalu halkaistaville holkkitiivisteille: avaus ja sulkeminen
Sähkönumero: 1711017
GTIN: 4012196334612
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Käyttö

Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sarja sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä. Levitystyökalu sopii sarjan tiivisteiden avaukseen ja sulkemiseen.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tiivistystarviketyökalu VBS
  • Tuotenimi: V-TEC TBZ levitystyökalu
  • Yleisnimi: Tiivistystarviketyökalu
  • Tuotesarja: VBS
  • Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
  • GTIN: 4012196334612
  • Toimittajan tuotekoodi: 2024900

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.26 kg
  • Tilavuus: 0.344 L
  • Pituus: 215 mm
  • Leveys: 20 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 30 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Väri: Sininen
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Kierre: Metrinen
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Kierrekoko metrinen/PG: 25
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tiivistystarviketyökalu VBS - V-TEC TBZ levitystyökalu
Arvostele