Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL PRESSPACK CRYST
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Presspack Crystal. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. 100% kirkas - pysyvästi elastinen. Sisä- ja ulkokäyttöön, päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi.
Sähkönumero:
6004703
GTIN:
5411183114500
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Soudal Fix All Presspack Crystal. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. 100% kirkas - pysyvästi elastinen. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultraviolettisäteiden että pimeäkellastumisen kesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tiivistemassa
- Tuotenimi: SOUDAL FIX ALL PRESSPACK CRYST
- Yleisnimi: Tiivistemassa
- Tuotesarja: FIX ALL
- Tavaramerkki: SOUDAL
- GTIN: 5411183114500
- Toimittajan tuotekoodi: 124053
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.29 kg
- Tilavuus: 0.717 L
- Pituus: 56 mm
- Leveys: 44 mm
- Korkeus: 291 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tiivistysmassa
- Malli / Tyyppi: MS-polymeeri
- Pakkaustyyppi: Muu
- Tilavuus: 200 ml ml
- Läpinäkyvä: Kyllä
- Työstölämpötila: 5...35 °C °C
- Liitosväli, maksimi: 10 mm mm
- Konsistenssi: Neste
- Nettopaino: 430 g g
Kirjoita arvostelu