Tiivistemassa - SOUDAFLEX 40 FC musta
Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC musta. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
Sähkönumero:
6004781
GTIN:
5411183029316
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC musta. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -30°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tiivistemassa
- Tuotenimi: SOUDAFLEX 40 FC musta
- Tavaramerkki: SOUDAL
- GTIN: 5411183029316
- Toimittajan tuotekoodi: 107871
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.44 kg
- Tilavuus: 0.719 L
- Pituus: 48 mm
- Leveys: 66 mm
- Korkeus: 227 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tiivistysmassa
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: PUR (polyuretaani)
- Pakkaustyyppi: Patruuna
- Tilavuus: 310 ml ml
- Läpinäkyvä: Ei
- Työstölämpötila: 5...35 °C °C
- Liitosväli, maksimi: 30 mm mm
- Konsistenssi: Neste
- Nettopaino: 460 g g
Kirjoita arvostelu