Tiivistekumi - 1300.25.2.090.03. M25
1300.25.2.090.03 tiiviste M25 2x 9 mm
Sähkönumero:
1732502
GTIN:
6410017325029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kumitiiviste M25, 2x9 mm reiät
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tiivistekumi
- Tuotenimi: 1300.25.2.090.03. M25
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: AGRO
- GTIN: 6410017325029
- Toimittajan tuotekoodi: 60053384
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.008 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 28 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Avoin
- Materiaali: Kumi
- Nimellishalkaisija: 25 mm mm
- PG-koko: 21
Kirjoita arvostelu