• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Tiiviste GMN - GMN 209-12 EPDM

Tiiviste EPDM without silicone
Sähkönumero: 1704601
GTIN: 6410017046016
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tiiviste GMN
  • Tuotenimi: GMN 209-12 EPDM
  • Yleisnimi: Tiiviste
  • Tavaramerkki: NYLUND
  • GTIN: 6410017046016
  • Toimittajan tuotekoodi: 733 271 004

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.001 kg
  • Tilavuus: 0.001 L
  • Pituus: 21 mm
  • Leveys: 29 mm
  • Korkeus: 1 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tiivistysmassa
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tiiviste GMN - GMN 209-12 EPDM
Arvostele