• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9

Philips Clearway tievalaisin BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9 42/60. Valovirta 5400lm. värilämpötila 4000K. keskileveä optiikka. DALI-lii täntälaite. Käyttökohteet: Kadut. pysäköintialueet. kevyen liikenteen väylät.
Sähkönumero: 4517322
GTIN: 8718699422806
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ClearWay gen2

ClearWay gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä energia- ja kunnossapitokustannusten säästöön. ClearWay gen2 valaisee laadukkaasti ja tuo tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut: energiansäästö ja pitkä kesto. Helpompi asentaa kevyenä ja ohuena.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tievalaisin ClearWay LED
  • Tuotenimi: BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9
  • Yleisnimi: Tievalaisin
  • Tuotesarja: ClearWay LED
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8718699422806
  • Toimittajan tuotekoodi: 910770205431

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.445 kg
  • Tilavuus: 25.941 L
  • Pituus: 513 mm
  • Leveys: 344 mm
  • Korkeus: 147 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 70 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
  • Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
  • Suojausluokka: II
  • Lampunpidin: Muu
  • Rungon väri: Harmaa
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Kaapelin pituus: 0 m m
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Liitäntäkaapelilla: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 20
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Säädettävä optiikka: Ei
  • Pylvässovitteen halkaisija: 48...60 mm mm
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 4700 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaukosäädin: Ei ole
  • Langaton ohjaus: Ei
  • Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Kyllä
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 573...573 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 36.5 W W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9
Arvostele