• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9

Philips Clearway tievalaisin BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9 42/60. Valovirta 3500lm. värilämpötila 4000K. keskileveä optiikka. DALI-lii täntälaite. Käyttökohteet: Kadut. pysäköintialueet. kevyen liikenteen väylät.
Sähkönumero: 4517321
GTIN: 8718699423100
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ClearWay gen2

ClearWay gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä energia- ja kunnossapitokustannusten säästöön. ClearWay gen2 valaisee laadukkaasti ja tuo tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut: energiansäästö ja pitkä kesto. Helpompi asentaa kevyenä ja ohuena.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tievalaisin ClearWay LED
  • Tuotenimi: BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9
  • Yleisnimi: Tievalaisin
  • Tuotesarja: ClearWay LED
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8718699423100
  • Toimittajan tuotekoodi: 910770205461

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.32 kg
  • Tilavuus: 27.272 L
  • Pituus: 510 mm
  • Leveys: 345 mm
  • Korkeus: 155 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 70 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
  • Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
  • Suojausluokka: II
  • Lampunpidin: Muu
  • Rungon väri: Harmaa
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Kaapelin pituus: 0 m m
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Liitäntäkaapelilla: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 20
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Säädettävä optiikka: Ei
  • Pylvässovitteen halkaisija: 48...60 mm mm
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 3080 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaukosäädin: Ei ole
  • Langaton ohjaus: Ei
  • Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Kyllä
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 353...353 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 23 W W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9
Arvostele