• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Tievalaisin - BRP102 LED110/740 II DM 42-60A

Philips CoreLine Malaga tievalaisin BRP102 LED110/740 II DM 42-60A 9006lm. Valovirta 9006lm. värilämpötila 4000K. IP65. elinikä L70 100 000 h. Käyttö: tiet.kadut.asuinalueet.teollisuusalueet. pysäköintialueet.
Sähkönumero: 4517343
GTIN: 8718696998229
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CoreLine Malaga

CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.

Oikean CoreLine Malaga -valaisimen valintaan vaikuttavat tietyypin leveys ja asennuskorkeus:

  • Kokoojakatu, tien leveys 7 m, asennuskorkeus 8-10 m
  • Tonttikatu, tien leveys 5 m, asennuskorkeus 8 m
  • Kevyen liikenteen väylä, tien leveys 3 m, asennuskorkeus 6 m

Ominaisuudet
  • Alumiininen valettu runko, karkaistu tasolasi
  • Valon väri 4000 K
  • Valaisimen valovirta 3054 - 9006 lm
  • Asennus varteen Ø 48–60 mm. saatavana sovite asennukseen pylvään päähän Ø 48–60 mm (snro 4551796)
  • Varustettu Philips Service tag -QR-koodilla, joka näyttää valaisimen tarkat yksilölliset tiedot
  • Helppo ja nopea asentaa: valaisin on kevyt eikä sitä tarvitse avata
  • Laadukas Xitanium-liitäntälaite, joka on vaihdettavissa irroittamalla tasolasi
  • Käyttöikä L70B10 100 000 tuntia

Käyttökohteet
  • Tiet
  • Kevyen liikenteen väylät
  • Asuinalueet
  • Pysäköintialueet
  • Kadut
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tievalaisin
  • Tuotenimi: BRP102 LED110/740 II DM 42-60A
  • Yleisnimi: Tievalaisin
  • Tuotesarja: CoreLine Malaga LED
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8718696998229
  • Toimittajan tuotekoodi: 910925865345

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.8 kg
  • Tilavuus: 10.34 L
  • Pituus: 500 mm
  • Leveys: 220 mm
  • Korkeus: 94 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
  • Asennustapa: Varsiasennus
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 217 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Harmaa
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 520 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 79 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Liitäntäkaapelilla: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Säädettävä optiikka: Ei
  • Pylvässovitteen halkaisija: 42...60 mm mm
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 9006 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaukosäädin: Ei ole
  • Langaton ohjaus: Ei
  • Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys DSI: Ei
  • Tehokerroin: 0.97
  • Nimellisvirta-alue: 357...389 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 83 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...35 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 109 lm/W lm/W
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 98 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tievalaisin - BRP102 LED110/740 II DM 42-60A
Arvostele