Tietoverkkokaapeli-CAT6a - ETH 2x2xAWG26/19 FC HF UL K500
ETH 2x2xAWG26/19. CAT6A. HALOGEENITON, FAST CONNECT, UL. PROFINET.
Sähkönumero:
0270876
GTIN:
6410002708769
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tuotenimi: ETH 2x2xAWG26/19 FC HF UL K500
- Tavaramerkki: VOKA
- GTIN: 6410002708769
- Toimittajan tuotekoodi: ETH 2X2XAWG26/19 PUR FC HF UL
Tuotepakkaus
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.054 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri + renkaat
- Ulkovaipan väri: Vihreä
- Johdinluokka: Luokka 6 = erittäin hienolankainen
- Johtimien määrä: 4
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.2 mm mm
- AWG: 26
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Kaapelityyppi: SF/UTP
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
Kirjoita arvostelu