TeSys kontaktori 9A 24VDC - LC1D09BD
TeSys D kontaktori 9A/4kW/400V. 25A/AC1. 3s pääkosketinta 1s+1a apukosketinta 24VDC kela 5.4W
Sähkönumero:
3860060
GTIN:
3389110353075
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka
Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.
Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: TeSys kontaktori 9A 24VDC
- Tuotenimi: LC1D09BD
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tuotesarja: TeSys
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110353075
- Toimittajan tuotekoodi: LC1D09BD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 0.532 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Ei
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 9 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 25 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 24...24 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: DC
- Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V: 6 A A
- Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V: 2.2 kW kW
Kirjoita arvostelu