Termostaatti - Terminator ZT-C-100 XP
Terminator ZT-C-100 Termostaatti, putkijalallinen, 0C….100C, IP66, Atex hyväksytty
Sähkönumero:
2630027
GTIN:
6410026300277
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Thermon Terminator ZT
Terminator ZT -saattolämmitystermostaatti Ex-tiloihin. Putkijalallinen (XP) tai seinäkiinnitys (WP) termostaatti esim. saattolämmityksiin. Ohjaa yhden tai useamman piirin toimintaa.Atex-hyväksytty Ex-tiloihin. Kestää korroosiota, UV-säteilyä, hyvä iskunkestävyys.
II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM10ATEX0058X
II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T85°C
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 10.0022X
Rakenne lasitettu polymeeri
Suojausluokka IP66
Min. asennuslämpötila-45 °C
Max. putken lämpötila+232 °C
Max. jännite250 V
Kytkentävirta16 A
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Termostaatti
- Tuotenimi: Terminator ZT-C-100 XP
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 6410026300277
- Toimittajan tuotekoodi: 440.502.014
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.95 kg
- Tilavuus: 0.015 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Termostaatti
Kirjoita arvostelu