Termostaatti - TC1-1-300
TC-1-1-300 Termostaatti, seinäkiinnitys, 50C….300C, IP65
Sähkönumero:
2630023
GTIN:
6410026300239
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Thermon TC1 termostaatti
Termostaatit putkistojen / säiliöiden lämmityksen ohjaamiseen. Saatavana sekä putkijalallisena (XP) että seinäkiinnityksellä (WP).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Termostaatti
- Tuotenimi: TC1-1-300
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 6410026300239
- Toimittajan tuotekoodi: 441.816.104
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 0.008 L
- Pituus: 20 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Termostaatti
- Max. käyttölämpötila: 55 °C °C
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 10 A A
- Anturin tyyppi: kapillaariputki
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 230...400 V V
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Säädettävä käynnistymislämpötila: 50...300 °C °C
- Sopii rajoittimeksi: Ei
- Laitteen malli: Pinta-asennettu laite
- Lämpötilan säätöerotus: 10 °C °C
Kirjoita arvostelu