Termostaatti ohjelm.kosketusn. - R-SENZ-WIFI
Ohjelmoitava WiFi-termostaatti. Suuri näyttö näppäin ja pyyhkäisytoiminnalla. Lattia-anturi sis. pakettiin. Termostaattia voidaan käyttää lattia-, huone-, yhdistelmä- ja älytermostaattina. Toimii myös kilo-ohmi -antureilla: 2, 10, 12, 15, 33 ja 100.
Sähkönumero:
2615428
GTIN:
5414506018325
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Termostaatti ohjelm.kosketusn.
- Tuotenimi: R-SENZ-WIFI
- Yleisnimi: Termostaatti
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5414506018325
- Toimittajan tuotekoodi: 1244-017778
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.354 kg
- Tilavuus: 1.834 L
- Pituus: 162 mm
- Leveys: 153 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
Kirjoita arvostelu