Termost. 24/48/60Vdc 24-230Vac - 3110.000 Termostaatti 230VAC
Termostaatti 24-60 VDC, -230 VAC
Sähkönumero:
3404752
GTIN:
4028177036598
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Termost. 24/48/60Vdc 24-230Vac
- Tuotenimi: 3110.000 Termostaatti 230VAC
- Yleisnimi: Termostaatti
- Tuotesarja: SK
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 4028177036598
- Toimittajan tuotekoodi: 3110000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.2 L
- Pituus: 74 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Termostaatti/kosteudensäädin (koteloon/kaappiin)
Kirjoita arvostelu