Teräsjohdinside SS304 100 kpl - MBT8SS 4.6x201 ruostumaton304
Teräsjohdinside. ruostumaton teräs SS304
Sähkönumero:
1370308
GTIN:
5022660143663
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Teräsjohdinside, ruostumaton teräs SS304
- Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Palamaton
- Suositeltu asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teräsjohdinside SS304 100 kpl
- Tuotenimi: MBT8SS 4.6x201 ruostumaton304
- Yleisnimi: Johdinside teräs
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 5022660143663
- Toimittajan tuotekoodi: 111-93088
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Halogeeniton: Kyllä
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 201 mm mm
- Tekstikenttä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Metalli
- Käyttölämpötila-alue: -80...538 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: Muu
- Siteen paksuus: 0.3 mm mm
- Avattava: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiristysmekanismi: pallolukitus
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Kyllä
- Nauhan leveys: 4.6 mm mm
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu