Teollisuusvalaisin suljettu - G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
CoreLine waterproof IP65 perustuu luotettavaan leditekniikkaan, joka takaa pitkän, huoltovapaan käyttöiän. Valaisin korvaa perinteiset vesitiiviit valaisimet valotehosta tai asennuksen joustavuudesta tinkimättä. Kattoasennuskiinnike ja ripustuskoukut sisältyvät toimitukseen. Käyttökohteita ovat mm. pysäköintihallit, varastorakennukset ja yleisvalaistus <4 m asennuskorkeus. Tämä tuoteperhe on myös saatavilla langattomalla ohjauksella Interact ready -yhteensopivilla versioilla. Interact on skaalautuva ja muuntojoustava ohjausjärjestelmä, joka on helppo käyttöönottaa älypuhelinsovelluksella. Järjestelmällä valaistus ohjautuu automaattisesti siihen liitettävillä tunnistimilla ja painikkeilla ja saavutat näin energiansäästöjä.
Ominaisuudet
- Vesitiivis IP65 teollisuusvalaisin
- Valovirta 1 800–8 000 lm, ottoteho 17–57 W
- TW-versiot -läpijohdotettuja: helppoja ja nopeita asentaa (TW3= 3-vaiheläpijohdotus, TW1= 1-vaiheläpijohdotus)
- WEC-versiot pikaliittimillä
- Saatavilla liiketunnistimellinen versio (MDU)
- Saatavilla myös opaalilla optiikalla (PCO)
- Saatavana ON/OFF -versiona (PSU), DALI-säädettävänä (PSD), langattomalla ohjauksella Interact Ready (WIA) ja turvavaloversioina (EL1 ja EL3)
- Runko ja kupu polykarbonaattia. Kiinnityssalvat terästä
- Kolme eri runkopituutta, vastaa perinteisiä loistevalaisimia (600, 1 200 ja 1 500 mm)
- Liitäntälaite on valaisimen sisällä ja vaihdettavissa
- Valonlähteenä sisäänrakennettu ledimoduuli (ei vaihdettavissa)
- Käyttöikä 50 000 tuntia (L75B50)
- 5 vuoden takuu
Käyttökohteet
- Teollisuus ja varastot, katetut parkkihallit, logistiikkakeskukset ja muut alle 4 m asennuskorkeutta vaativat tilat.
- 8000 lm versio myös yli 4 m asennuskorkeuteen
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotenimi: G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718696904220
- Toimittajan tuotekoodi: 910505100047
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.87 kg
- Tilavuus: 9.754 L
- Pituus: 1275 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin