Teollisuusvalaisin suljettu - G2 LED19S/840 PSU L600
Philips CoreLine Waterproof suljettu teollisuusvalaisin WT120C G2 LED19S/840 PSU L600. Valovirta 1900lm. värilämpötila 4000K. IP65. elinikä L75 50 000h. ON/OFF. Käyttökohteet: teollisuuskohteet. pysäköintihallit. varastot.
Sähkönumero:
4351119
GTIN:
8718696904114
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CoreLine waterproof IP65
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Valovirta: 1900 lm
- Teho: 15 W
- Valotehokkuus: 127 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 105°
- Leveä valokeila
- Ei Himmennettävä
- IP65- ja IK08- luokitus
- Käyttölämpötila: -20...+40 °C
- Koko: 600 mm
- Runko ja kupu polykarbonaattia. Kiinnityssalvat terästä
- Liitäntälaite on valaisimen sisällä ja vaihdettavissa
- Valonlähteenä sisäänrakennettu ledimoduuli (ei vaihdettavissa)
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 100 000 h (L70)
- 5 vuoden takuu
- Teollisuus ja varastot
- Katetut parkkihallit
- Logistiikkakeskukset ja muut alle 4 m asennuskorkeutta vaativat tilat.
CoreLine waterproof IP65 perustuu luotettavaan leditekniikkaan, joka takaa pitkän, huoltovapaan käyttöiän. Valaisin korvaa perinteiset vesitiiviit valaisimet valotehosta tai asennuksen joustavuudesta tinkimättä. Kattoasennuskiinnike ja ripustuskoukut sisältyvät toimitukseen.
Signify on ollut hiilineutraali vuodesta 2020.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotenimi: G2 LED19S/840 PSU L600
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718696904114
- Toimittajan tuotekoodi: 911401823480
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.089 kg
- Tilavuus: 4.968 L
- Pituus: 690 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 80 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 665 mm mm
- Korkeus/syvyys: 76 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: mattamuovi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 75000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 70...70 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 15 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 127 lm/W lm/W
- Häikäisyarvo (UGR): 25
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 136
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 80
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 1.6
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 665 mm mm
- Kotelon pintakäsittely: Käsittelemätön
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): D
Kirjoita arvostelu