Teollisuusvalaisin roiskevesi - Loiste 1500 50W 840 IP44 5x2.5
Loiste 1500 840 IP44 5x2.5
Loiste on matalarakenteinen roiskevesisuojattu IP44 yleisvalaisin joka soveltuu esimerkiksi autotallien, varastojen tai teollisuustilojen valaistukseen. Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK03. Valaisimesta on saatavilla kolme pituutta, 600 mm (25W), 1200 mm (40W) ja 1500 mm (50W). Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 johtimilla. Tuotteella on 5 vuoden takuu.
Tekniset tiedot:
Malli: Loiste 1500 IP44 5x2,5 läpijohdotettu
Teho: 50W
Valovirta: 5500lm, 110lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP44
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Asennustapa: Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm): 1560x145x65mm 2.89kg
Pakkauksen mitat(mm): 1570x148x75mm 3.27kg
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin roiskevesi
- Tuotenimi: Loiste 1500 50W 840 IP44 5x2.5
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403973
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920029
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.32 kg
- Tilavuus: 17.427 L
- Pituus: 1570 mm
- Leveys: 148 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 145 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 50...50 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1560 mm mm
- Korkeus/syvyys: 65 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 5500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Valovoima: 1738 cd cd
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 230...230 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 50 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0.2
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 110 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 41
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 25
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 79 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 56 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 2 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 8 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei