Teollisuusvalaisin roiskevesi - LN SF IP44 600 18W/840 2430lm
-tuotesarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti erilaisten tilojen yleisvalaisemksi. Erinomaisen 137 lm/W:n valotehokkuuden lisäksi, ne ovat helppoja asentaa läpijohdotuksen ansiosta.
Linear Surface -tuoteperheen valaisimet ovat 5x 1,5mm läpijohdotettuja. Liitoskaapelit voi tuoda valaisimeen kummastakin päästä tai valaisimen keskeltä. Linear Surface -valaisimien kupu on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja sen avulla valaisin tuottaa tasaisen valon. Valaisimien runko on maalattua terästä, joka tekee sen rakenteesta jämäkän.
Linear Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -10 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP44- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin roiskevesi
- Tuotenimi: LN SF IP44 600 18W/840 2430lm
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075733091
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075733091
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.85 kg
- Tilavuus: 7.477 L
- Pituus: 621 mm
- Leveys: 172 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 166 mm mm
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 608 mm mm
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2430 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 70000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
- Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 51000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 90...90 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -10...40 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 135 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä