Teollisuusvalaisin IP66 - DP Compact 1500 55W/4000K LJ
LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuoteperhe sisältää kuusi erilaista valaisinmallia. Valaisimia löytyy 1200mm:in ja 1500mm:in pituisena. 1200mm pitkiä valaisimia on saatavilla 23W (2800lm) ja 44W (5400lm) tehoisina 4000K värilämpötilalla. 44W:n valaisimia on saatavana myös 6500K värilämpötilalla. 1500mm pitkiä valaisimia on saatavilla 31W (3800lm) ja 55W (6700lm) tehoisina 4000K värilämpötilalla. 55W:n valaisimesta on saatavana myös 6500K värilämpötilalla varustettu malli.
DAMP PROOF COMPACT-valaisimien päädyt on helppo avata ja niiden takaa löytyvät 3-napaiset jousiliittimet, joihin on helppo kytkeä syöttökaapeli. DAMP PROOF COMPACT -valaisimissa on valmiiksi asennettu 3-napainen läpijohdotus. Valaisimen rungossa on kiinnitysurat koko valaisimen matkalta, joten asennuskiinnikkeet voidaan kiinnittää valaisimen runkoon vapaasti.
LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -LED-valaisimet ovat IP66-, IK08 sekä D-luokiteltu ja valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70/B50). Valaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi -35°C..+50°C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin IP66
- Tuotenimi: DP Compact 1500 55W/4000K LJ
- Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotesarja: Damp Proof Compact
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075210103
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075210103
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.843 kg
- Tilavuus: 10.345 L
- Pituus: 1619 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 86 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Korkeakiiltoinen
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 1590 mm mm
- Korkeus/syvyys: 68 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 55
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 6700 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 35000 h h
- Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 20000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 300...300 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 55 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -35...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Käsittelemätön