Teollisuusvalaisin IP65 - DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K
Tuotteen vanha EAN: 4058075000964
LEDVANCE Damp Proof LED valaisintuoteperhe käsittää yhteensä 6 erilaista valaisinmallia. 1200 mm pitkää mallia on saatavilla 21W (2400 lm) ja 39W (4400lm) tehoilla. 1500 mm pitkää mallia on saatavilla 30W (3500lm) ja 55W (6400lm) tehoilla. Kaikkia valaisinmallit ovat saatavissa 4000K värilämpötilalla ja 39W sekä 55W malleista löytyy myös 6500K mallit.
Damp Proof LED -valaisimet ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja. Damp Proof LED -teollisuusvalaisimen avauskulma on 105°, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.
3-napaisen jousiliittimen, murtoahjojen sekä mukana toimitettavan ylimääräisen PG-läpivientiholkin ansiosta valaisin on ketjutettavissa. Pakkauksen mukana toimitetaan myös kiinnikkeet pintaan kiinnitystä varten, koukut riippuasennukseen ja valaisimen lukitusruuvit.
21W, 39W, 30W ja 55W tehoisista valaisimista löytyy myös erilliset DALI-versiot 4000K värilämpötilalla.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin IP65
- Tuotenimi: DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K
- Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotesarja: Damp Proof LED
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075079953
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075079953
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.528 kg
- Tilavuus: 12.895 L
- Pituus: 1505 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 95 mm mm
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 55...55 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 1500 mm mm
- Korkeus/syvyys: 78 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 6400 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 35000 h h
- Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 20000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Muu
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 55 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 115 lm/W lm/W