Teollisuusvalaisin IP44 Naiad - 2512/28 2x28W ÖK lj. kirkas
Sähkönumero:
4306249
GTIN:
7330139250162
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin IP44 Naiad
- Tuotenimi: 2512/28 2x28W ÖK lj. kirkas
- Yleisnimi: Yleisvalaisin pinta
- Tuotesarja: Naiad
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139250162
- Toimittajan tuotekoodi: E7223434
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 68
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.13 kg
- Tilavuus: 10.588 L
- Pituus: 1210 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 159 mm mm
- Lampunpidin: G5
- Rungon väri: Valkoinen
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 1240 mm mm
- Korkeus/syvyys: 46 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: Loistelamppu D=16 mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu