Tempo DIN-35 as.kisko - EKV 12
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 190x190x130-380x190x180
Sähkönumero:
3422601
GTIN:
6418074031969
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tempo DIN-35 as.kisko
- Tuotenimi: EKV 12
- Yleisnimi: DIN-kisko
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074031969
- Toimittajan tuotekoodi: 3770647
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 4
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.052 kg
- Tilavuus: 0.028 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskisko
- Malli / Tyyppi: DIN-kisko 35/7,5 mm
- Korkeus: 6 mm mm
- Materiaalin paksuus: 1 mm mm
- Pituus: 160 mm mm
- Aukon muoto: Pitkä ura
- Materiaali: Teräs
- Porausreiän keskitetty etäisyys: 149 mm mm
Kirjoita arvostelu