Telerasia Intro - Potentiaalitasauspistoras. val
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6mm2 johtimille
Sähkönumero:
7007555
GTIN:
6418677343810
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6 mm² johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telerasia Intro
- Tuotenimi: Potentiaalitasauspistoras. val
- Yleisnimi: Telerasia
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677343810
- Toimittajan tuotekoodi: LS965-2NWWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.095 kg
- Tilavuus: 0.22 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 58 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Potentiaalintasauspistorasia
- Väri: Valkoinen
- Materiaalin laatu: Duroplast
- Materiaali: Muovi
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
Kirjoita arvostelu