Telerasia - G3160 data 6x RJ45 Cat6A
Keskityspiste tietoverkolle 6xCat6A
Sähkönumero:
7242094
GTIN:
4012740210942
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Keskityspiste (Consolidation Point) kuudella Wago Winsta lähtöliittimellä. Käytetään joustavaan ja helposti muunneltavaan hajautettuun sähkönjakeluun tekniikkalattioiden alla, kalusteissa tai kaapelihyllyjen päällä osana kiinteää sähkö- ja dataverkon asennusta kiinteistöissä. Keskityspiste voidaan asentaa myös 120 mm leveällä kannella varustetun johtokanavan sisälle. Helppojen kaapelointimuutosten lisäksi keskityspisteiden avulla saadaan vähennettyä kiinteistössä tarvittavan kaapelin määrää. Tämä vähäntää materiaalikustannus, asennuksen määrää ja palokuormaa kiinteistössä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telerasia
- Tuotenimi: G3160 data 6x RJ45 Cat6A
- Yleisnimi: Telerasia
- Tuotesarja: flexyoffice
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740210942
- Toimittajan tuotekoodi: G3160
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.34 kg
- Tilavuus: 1.5 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lattiakanavajärjestelmän kojerasialaajennus
- Leveys: 125 mm mm
- Korkeus: 45 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Pituus: 162 mm mm
- Materiaali: Muu
Kirjoita arvostelu