Telerasia ELKo Plus - USB-PR A+C 2,4A VAL
ELKO Plus USB-latauspistorasia A+C 2,4A VAL
Sähkönumero:
7005813
GTIN:
7020160707819
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telerasia ELKo Plus
- Tuotenimi: USB-PR A+C 2,4A VAL
- Yleisnimi: Telerasia
- Tuotesarja: Plus
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160707819
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07078
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.098 kg
- Tilavuus: 0.288 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 39 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: USB-latauspistorasia
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Muu
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Enimmäislähtövirta: 2400 mA mA
- Käyttöjännite: 100...240 V V
Kirjoita arvostelu